品番 : EA616B-13
品名 : 17x21mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-1721 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17×21 | 厚み(mm) | 10.5×12.5 |
| 全長(mm) | 308 | 重量(g) | 250 |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 45°×6°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
