品番 : EA616B-26
品名 : 32x36mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-3236 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S1×S2:32×36mm、D1:47mm、 D2:52.5mm、T1:18mm、 T2:21mm、L:490mm |
重量 | 950g |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 45゜×6°タイプ | |||
| 立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
| 柄は、しなりに強く、軽量化も図れる断面形状です。 | |||
| サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 09:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
