品番 : EA616B-20
品名 : 25x28mm 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-2528 |
---|---|---|---|
サイズ | S1×S2:25×28mm、D1:36.5mm、 D2:41mm、T1:15.5mm、 T2:17mm、L:379mm |
重量 | 525g |
材質 | 工具鋼 | ||
12ポイント | |||
45゜×6°タイプ | |||
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。 | |||
柄は、しなりに強く、軽量化も図れる断面形状です。 | |||
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/13 08:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。