品番 : EA616B-2
品名 : 6 x 7mm 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | M5-0607 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
材質 | 工具鋼 | ||
45°タイプ | |||
サイズ(mm) | 6×7 | 全長(mm) | 151 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 16:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0447ページ |