詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AH-13A

品名 : 1/4"DRx 13mm ソケット(ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 003512
商品名 8790HMA 対辺(mm) 13
外径(mm) 18 差込角 1/4”
全長(mm) 23
※モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別カラーが付く予定です。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/20 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0400ページ
バリエーション一覧
EA617AH-4B 1/4"DRx 4mm ソケット(ZYK0P)
EA617AH-4.5B 1/4"DRx4.5mm ソケット(ZYK0P)
EA617AH-5A 1/4"DRx 5 mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-5.5A 1/4"DRx5.5mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-6A 1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-7A 1/4"DRx 7 mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-8A 1/4"DRx 8 mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-9A 1/4"DRx 9 mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-10A 1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-11A 1/4"DRx 11mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-12A 1/4"DRx 12mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-13A 1/4"DRx 13mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AH-14A 1/4"DRx 14mm ソケット(ZYKLOP)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top