品番 : EA617AH-8A
品名 : 1/4"DRx 8 mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003507 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMA | 対辺(mm) | 8 |
| 外径(mm) | 12 | 全長(mm) | 23 |
| 差込角 | 1/4” | ||
| ※モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別カラーが付く予定です。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/09 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(カラー:ライトピンク)