品番 : EA617AH-9A
品名 : 1/4"DRx 9 mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003508 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMA | 対辺(mm) | 9 |
| 外径(mm) | 13 | 差込角 | 1/4” |
| 全長(mm) | 23 | ||
| ※モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別カラーが付く予定です。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/20 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(カラー:緑)