品番 : EA617AH-7A
品名 : 1/4"DRx 7 mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003506 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMA | 対辺(mm) | 7 |
外径(mm) | 11 | 差込角 | 1/4” |
全長(mm) | 23 | ||
※モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別カラーが付く予定です。 | |||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/14 21:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0406ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)