品番 : EA617AH-4B
品名 : 1/4"DRx 4mm ソケット(ZYK0P)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003501 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMA | 差込角 | 1/4” |
| 対辺(mm) | 4 | 外径(mm) | 6.9 |
| 全長(mm) | 23 | 軸径(mm) | 13.0 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(マットクロムメッキ) | ||
| ボールロック付 | |||
| 手動および電動工具両用(インパクトは除く) | |||
| サイズごとに色分けされているので、必要なツールをすばやく簡単に識別できる。 | |||
| 油のついた手でも握りやすい滑り止め | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| クリップはツイストロック式でソケットを確実に固定します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/28 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617AH-7Aです。
