品番 : EA617WC-103
品名 : 3/4"DRx7/8" ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55A-7/8 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(インチ) | 7/8 |
| 外径(mm) | 33 | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 全長(L1;mm) | 51 | ソケット部外径(d1;mm) | 33 |
| 差込部外径(d2;mm) | 34.7 | ソケット奥内径(d3;mm) | 21 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 18 | 最大奥行き(t2;mm) | 24.5 |
| 重量 | 240g | ||
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプのソケット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
