品番 : EA617WC-112
品名 : 3/4"DRx1・1/2" ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55A-1.1/2 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 52 | 差込角(”SQ) | 3/4 |
対辺(インチ) | 1.1/2 | 全長(L;mm) | 64 |
ソケット部外径(d1;mm) | 52 | 差込部外径(d2;mm) | 40.5 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 36.8 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 30 |
最大奥行き(t2;mm) | 36.8 | 重量 | 415g |
12角タイプ | |||
手締め時に便利なローレット加工 | |||
AS-drive(面接触)タイプのソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 04:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0397ページ |