品番 : EA617WC-118
品名 : 3/4"DRx2" ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55A-2 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 2 | 差込角(”SQ) | 3/4 |
全長(L;mm) | 80 | ソケット部外径(d1;mm) | 67 |
差込部外径(d2;mm) | 40 | ソケット奥内径(d3;mm) | 33 |
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 34 | 最大奥行き(t2;mm) | 48.5 |
重量 | 757g | ||
12角タイプ | |||
AS-drive(面接触)タイプのソケット | |||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,600 円(税抜)/ 14,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/28 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0397ページ |