詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WC-108

品名 : 3/4"DRx1・1/4" ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 55A-1.1/4
対辺(インチ) 1.1/4 外径(mm) 44.5
差込角(”SQ) 3/4 全長(L;mm) 58
ソケット部外径(d1;mm) 44.5 差込部外径(d2;mm) 38
ソケット奥内径(d3;mm) 30.5 ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 22
最大奥行き(t2;mm) 32.6 重量 339g
12角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのソケット
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0397ページ
バリエーション一覧
EA617WC-101 3/4"DRx3/4" ソケット
EA617WC-102 3/4"DRx13/16" ソケット
EA617WC-103 3/4"DRx7/8" ソケット
EA617WC-104 3/4"DRx15/16" ソケット
EA617WC-105 3/4"DRx1" ソケット
EA617WC-106 3/4"DRx1・1/16" ソケット
EA617WC-107 3/4"DRx1・1/8" ソケット
EA617WC-108 3/4"DRx1・1/4" ソケット
EA617WC-109 3/4"DRx1・5/16" ソケット
EA617WC-110 3/4"DRx1・3/8" ソケット
EA617WC-111 3/4"DRx1・7/16" ソケット
EA617WC-112 3/4"DRx1・1/2" ソケット
EA617WC-113 3/4"DRx1・5/8" ソケット
EA617WC-114 3/4"DRx1・11/16" ソケット
EA617WC-115 3/4"DRx1・3/4" ソケット
EA617WC-116 3/4"DRx1・13/16" ソケット
EA617WC-117 3/4"DRx1・7/8" ソケット
EA617WC-118 3/4"DRx2" ソケット
ウェブカタログ画像
※写真はEA617WC-108です。
  • ※写真はEA617WC-108です。
  • ※写真はEA617WC-108です。

資料

サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
ウェブカタログ画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top