品番 : EA617WC-115
品名 : 3/4"DRx1・3/4" ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55A-1.3/4 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 1.3/4 | 差込角(”SQ) | 3/4 |
| 外径(mm) | 59.5 | 全長(L;mm) | 70 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 59.5 | 差込部外径(d2;mm) | 40 |
| 重量 | 524g | ソケット奥内径(d3;mm) | 33 |
| ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 70 | 最大奥行き(t2;mm) | 40.5 |
| 12角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプのソケット | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0390ページ | ||||
