品番 : EA617WC-24
品名 : 3/4"DRx24mm ソケット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55-24 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 24 |
| 外径 | 34.5mm | 全長(L;mm) | 51 |
| ソケット部外径(d1;mm) | 34 | 差込部外径(d2;mm) | 34.7 |
| ソケット奥内径(d3;mm) | 21 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 18.5 |
| 最大奥行き(t2;mm) | 24.6 | 重量 | 200g |
| 6角タイプ | |||
| AS-drive(面接触)タイプのソケット | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/04 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0397ページ | ||||
