詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617WC-30

品名 : 3/4"DRx30mm ソケット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 55-30
差込角 3/4” 対辺(mm) 30
外径 42mm
手締め時に便利なローレット加工
全長(L;mm) 58 ソケット部外径(d1;mm) 42
差込部外径(d2;mm) 38 ソケット奥内径(d3;mm) 27
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) 21 最大奥行き(t2;mm) 33.6
重量 313g
6角タイプ
AS-drive(面接触)タイプのソケット
追加説明
カタログ価格

5,310 (税抜)/ 5,841 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/03 18:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0390ページ
バリエーション一覧
EA617WC-19 3/4"DRx19mm ソケット
EA617WC-21 3/4"DRx21mm ソケット
EA617WC-22 3/4"DRx22mm ソケット
EA617WC-24 3/4"DRx24mm ソケット
EA617WC-27 3/4"DRx27mm ソケット
EA617WC-30 3/4"DRx30mm ソケット
EA617WC-32 3/4"DRx32mm ソケット
EA617WC-33 3/4"DRx33mm ソケット
EA617WC-34 3/4"DRx34mm ソケット
EA617WC-36 3/4"DRx36mm ソケット
EA617WC-38 3/4"DRx38mm ソケット
EA617WC-41 3/4"DRx41mm ソケット
EA617WC-46 3/4"DRx46mm ソケット
EA617WC-50 3/4"DRx50mm ソケット
EA617WC-55 3/4"DRx55mm ソケット
EA617WC-60 3/4"DRx60mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top