品番 : EA617WC-27
品名 : 3/4"DRx27mm ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55-27 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 27 |
外径 | 38.5mm | 全長(L;mm) | 54 |
ソケット部外径(d1;mm) | 38.5 | 差込部外径(d2;mm) | 38 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 24 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 20 |
最大奥行き(t2;mm) | 26.8 | 重量 | 263 |
6角タイプ | |||
AS-drive(面接触)タイプのソケット | |||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/05 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0405ページ |