品番 : EA617WC-60
品名 : 3/4"DRx60mm ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55-60 |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 60 | 外径(mm) | 78 |
差込角 | 3/4” | 全長(L;mm) | 80 |
ソケット部外径(d1;mm) | 78 | 差込部外径(d2;mm) | 45 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 33 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 40 |
最大奥行き(t2;mm) | 50.5 | 重量 | 1025g |
6角タイプ | |||
AS-drive(面接触)タイプのソケット | |||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0397ページ |