品番 : EA617WC-32
品名 : 3/4"DRx32mm ソケット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 55-32 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 32 |
外径 | 44.5mm | 全長(L;mm) | 58 |
ソケット部外径(d1;mm) | 44.5 | 差込部外径(d2;mm) | 38 |
ソケット奥内径(d3;mm) | 29 | ボルト接触部内面奥行き(t1;mm) | 22 |
最大奥行き(t2;mm) | 33 | 重量 | 326g |
手締め時に便利なローレット加工 | |||
6角タイプ | |||
AS-drive(面接触)タイプのソケット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 14:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0397ページ |