品番 : EA618DF-113
品名 : 3/4"DRx1・3/16" ソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-1.3/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-3/16” |
| 外径 | 42mm | 全長 | 55mm |
| 重量(g) | 301 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DF-118です。
