詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618DF-112

品名 : 3/4"DRx1・1/8" ソケット(インチ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 6400A-1.1/8
差込角 3/4” 対辺 1-1/8”
外径 41mm 全長 53mm
重量(g) 292
追加説明
カタログ価格

3,040 (税抜)/ 3,344 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 11:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0472ページ
バリエーション一覧
EA618DF-101 3/4"DRx 5/8" ソケット(インチ)
EA618DF-102 3/4"DRx11/16" ソケット(インチ)
EA618DF-103 3/4"DRx 3/4" ソケット(インチ)
EA618DF-104 3/4"DRx25/32" ソケット(インチ)
EA618DF-105 3/4"DRx13/16" ソケット(インチ)
EA618DF-106 3/4"DRx 7/8" ソケット(インチ)
EA618DF-107 3/4"DRx15/16" ソケット(インチ)
EA618DF-108 3/4"DRx31/32" ソケット(インチ)
EA618DF-109 3/4"DRx 1" ソケット(インチ)
EA618DF-110 3/4"DRx1・1/16" ソケット(インチ)
EA618DF-112 3/4"DRx1・1/8" ソケット(インチ)
EA618DF-113 3/4"DRx1・3/16" ソケット(インチ)
EA618DF-114 3/4"DRx1・1/4" ソケット(インチ)
EA618DF-115 3/4"DRx1・5/16" ソケット(インチ)
EA618DF-116 3/4"DRx1・3/8" ソケット(インチ)
EA618DF-117 3/4"DRx1・7/16" ソケット(インチ)
EA618DF-118 3/4"DRx1・1/2" ソケット(インチ)
EA618DF-119 3/4"DRx1・9/16" ソケット(インチ)
EA618DF-120 3/4"DRx1・5/8" ソケット(インチ)
EA618DF-121 3/4"DRx1・11/16"ソケット(インチ)
EA618DF-122 3/4"DRx1・3/4" ソケット(インチ)
EA618DF-123 3/4"DRx1・13/16"ソケット(インチ)
EA618DF-124 3/4"DRx1・7/8" ソケット(インチ)
EA618DF-125 3/4"DRx1・15/16"ソケット(インチ)
EA618DF-126 3/4"DRx 2" ソケット(インチ)
EA618DF-127 3/4"DRx2・1/16" ソケット(インチ)
EA618DF-128 3/4"DRx2・1/8" ソケット(インチ)
EA618DF-129 3/4"DRx2・3/16" ソケット(インチ)
EA618DF-130 3/4"DRx2・1/4" ソケット(インチ)
EA618DF-131 3/4"DRx2・5/16" ソケット(インチ)
EA618DF-132 3/4"DRx2・3/8" ソケット(インチ)
EA618DF-133 3/4"DRx2・7/16" ソケット(インチ)
EA618DF-134 3/4"DRx2・1/2" ソケット(インチ)
EA618DF-135 3/4"DRx2・9/16" ソケット(インチ)
EA618DF-136 3/4"DRx2・5/8" ソケット(インチ)
EA618DF-137 3/4"DRx2・11/16"ソケット(インチ)
EA618DF-138 3/4"DRx2・3/4" ソケット(インチ)
EA618DF-139 3/4"DRx2・13/16"ソケット(インチ)
EA618DF-140 3/4"DRx2・7/8" ソケット(インチ)
EA618DF-141 3/4"DRx2・15/16"ソケット(インチ)
EA618DF-142 3/4"DRx 3" ソケット(インチ)
EA618DF-143 3/4"DRx3・1/8" ソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA618DF-118です。
  • ※画像はEA618DF-118です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top