品番 : EA618DF-129
品名 : 3/4"DRx2・3/16" ソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-2.3/16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 2-3/16” |
外径 | 74.5mm | 全長 | 72mm |
重量(g) | 1092 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
拡大
※画像はEA618DF-118です。