品番 : EA618DF-116
品名 : 3/4"DRx1・3/8" ソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-1.3/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-3/8” |
外径 | 48.5mm | 全長 | 57mm |
重量(g) | 422 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
拡大
※画像はEA618DF-118です。