品番 : EA618DF-114
品名 : 3/4"DRx1・1/4" ソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-1.1/4 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺 | 1-1/4” |
| 外径 | 44.5mm | 全長 | 57mm |
| 重量(g) | 351 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0464ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA618DF-118です。
