品番 : EA618DF-103
品名 : 3/4"DRx 3/4" ソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-3/4 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 3/4” |
外径 | 28.5mm | 全長 | 50mm |
重量(g) | 179 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0472ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA618DF-118です。