品番 : EA618DF-128
品名 : 3/4"DRx2・1/8" ソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-2.1/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 2-1/8” |
外径 | 72mm | 全長 | 72mm |
重量(g) | 1040 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
拡大
※画像はEA618DF-118です。