品番 : EA618DF-136
品名 : 3/4"DRx2・5/8" ソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 6400A-2.5/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺 | 2-5/8” |
外径 | 88.5mm | 全長 | 80mm |
重量(g) | 1709 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 10:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0483ページ |
拡大
※画像はEA618DF-118です。