品番 : EA618GF-12
品名 : 12x331.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-12 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 12 | 外径(mm) | 17 |
全長(mm) | 331.5 | 重量(g) | 405 |
六角ナット用 | |||
6ポイント | |||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0486ページ |