品番 : EA618GF-10
品名 : 10x330mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-10 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 14.5 | 全長(mm) | 330 |
重量(g) | 400 | サイズ(mm) | 10 |
ハンドル長(mm) | 180 | ||
六角ナット用 | |||
6ポイント | |||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 23:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0486ページ |
代替品
|