品番 : EA618GF-13
品名 : 13x331.5mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | THF2-13 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 13 | 外径(mm) | 18.5 |
全長(mm) | 331.5 | ハンドル長(mm) | 180 |
六角ナット用 | |||
6ポイント | |||
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,690 円(税抜)/ 7,359 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0486ページ |