品番 : EA618HK-102
品名 : 1/4"DRx 5/32" ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2SB-05 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 5/32” |
外径 | 7.0mm | 全長 | 22.0mm |
重量 | 10g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/24 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0463ページ |
代替品
|