詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618HK-103

品名 : 1/4"DRx 3/16" ソケット

仕様

メーカー TONE 型番 2SB-06
差込角 1/4” 対辺(インチ) 3/16”
外径 7.5mm 全長 22.0mm
重量 10g
追加説明
カタログ価格

365 (税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ

代替品

EA618HK-4.5
  • 品番

    EA618HK-4.5

  • コメント

    違い:ミリ表記

バリエーション一覧
EA618HK-101 1/4"DRx 1/8" ソケット
EA618HK-102 1/4"DRx 5/32" ソケット
EA618HK-103 1/4"DRx 3/16" ソケット
EA618HK-104 1/4"DRx 7/32" ソケット
EA618HK-105 1/4"DRx 1/4" ソケット
EA618HK-106 1/4"DRx 9/32" ソケット
EA618HK-107 1/4"DRx 5/16" ソケット
EA618HK-108 1/4"DRx11/32" ソケット
EA618HK-109 1/4"DRx 3/8" ソケット
EA618HK-110 1/4"DRx 7/16" ソケット
EA618HK-111 1/4"sqx 1/2" ソケット
EA618HK-112 1/4"DRx 9/16" ソケット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top