品番 : EA618HK-107
品名 : 1/4"DRx 5/16" ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2SB-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 5/16” |
| 外径 | 11.4mm | 全長 | 22.0mm |
| 重量 | 20g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/03 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|

