品番 : EA618HK-109
品名 : 1/4"DRx 3/8" ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2SB-12 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 3/8” |
外径 | 14.0mm | 全長 | 23.5mm |
重量 | 20g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 22:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0463ページ |
代替品
|