品番 : EA618HK-105
品名 : 1/4"DRx 1/4" ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2SB-08 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 対辺(インチ) | 1/4” |
外径 | 9.5mm | 全長 | 22.0mm |
重量 | 15g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 13:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
![]() |
|