品番 : EA618HL-10
品名 : 1/4"DRx10mm ディープソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2S-10L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 51mm |
対辺 | 10mm | 外径 | 14mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0453ページ |
代替品
![]() |
|