品番 : EA618HL-7
品名 : 1/4"DRx 7mm ディープソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 2S-07L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 51mm |
| 対辺 | 7mm | 外径 | 11mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0453ページ | ||||
代替品
![]() |
|

