品番 : EA618HL-13
品名 : 1/4"DRx13mm ディープソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 2S-13L |
---|---|---|---|
差込角 | 1/4” | 全長 | 51mm |
対辺 | 13mm | 外径 | 18mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0463ページ |
代替品
|