品番 : EA618KM-10
品名 : 1/2"DRx10mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4D-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 10 |
| 外径 | 15mm | 全長 | 35mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/19 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
