品番 : EA618KM-14
品名 : 1/2"DRx14mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4D-14 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 14 |
外径 | 20mm | 全長 | 35mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0468ページ |