品番 : EA618KM-13
品名 : 1/2"DRx13mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4D-13 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 13 |
| 外径 | 18.8mm | 全長 | 35mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/19 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
