品番 : EA618KM-32
品名 : 1/2"DRx32mm ソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4D-32 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 32 |
| 外径 | 43mm | 全長 | 47mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0451ページ | ||||
