品番 : EA618KM-19
品名 : 1/2"DRx19mm ソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4D-19 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
外径 | 26mm | 全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/19 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0459ページ |
代替品
![]() |
|