品番 : EA618P-12
品名 : 3/8"DR/7-22mm ソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TB310 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10個組 | 差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| ソケット(6P) | 7・8・10・11・12・13・14・17・19・22mm | 全長 | 22~28mm |
| 重量 | 500g | ||
| 6ポイント | |||
| ソケットホルダー(10個用)付 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,060 円(税抜)/ 9,966 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
