品番 : EA618RN-110
品名 : 1/2"DRx 3/4 " ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-3/4W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 3/4” |
外径 | 26mm | 全長 | 100mm |
12角 | |||
サイズ | S:3/4”、D1:26mm、D2:24mm、 H:21mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 218g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/17 22:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。