品番 : EA618RN-107
品名 : 1/2"DRx 5/8 " ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-5/8W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 5/8” |
外径 | 22.5mm | 全長 | 90mm |
12角 | |||
サイズ | S:5/8”、D1:22.5mm、D2:22mm、 H:17mm、L1:90mm、L2:74mm |
重量 | 170g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/20 22:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。