品番 : EA618RN-119
品名 : 1/2"DRx1・3/16" ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-1-3/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-3/16” |
外径 | 40mm | 全長 | 100mm |
12角 | |||
サイズ | S:1-3/16”、D1:40mm、D2:36mm、 H:30mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 460g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,930 円(税抜)/ 5,423 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/09 15:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。