品番 : EA618RN-113
品名 : 1/2"DRx 7/8 " ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-7/8W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/8” |
外径 | 30mm | 全長 | 100mm |
12角 | |||
サイズ | S:7/8”、D1:30mm、D2:27.5mm、 H:23mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 273g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。