品番 : EA618RN-117
品名 : 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-1-1/16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-1/16” |
外径 | 36.5mm | 全長 | 100mm |
12角 | |||
サイズ | S:1-1/16”、D1:36.5mm、D2:33mm、 H:30mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 419g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 13:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。