品番 : EA618RM-117
品名 : 1/2"DRx1・1/16" ディープソケット(六角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-1-1/16 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 1-1/16” |
| 外径 | 36.5mm | 全長 | 100mm |
| サイズ | S:1-1/16”、D1:36.5mm、D2:33mm、 H:30mm、L1:100mm、L2:84mm |
重量 | 419g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 16:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

